SMC
AW Series(AW40-03B)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.05~0.85
0.05~0.7
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
オートドレン仕様
オートドレンなし
オートドレンなし
オートドレンなし
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
排気機構
ノンリリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
全93種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32302838
品番
AW40-03BG-7N-20-B
参考基準価格(税別)
¥12,290
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
ノンリリーフタイプ