曜日別特売
AW40-03BG-7-2-A AW Series(AW40-03B) SMC 32302847

AW Series(AW40-03B)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
設定圧力(MPa)0.05~0.7
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様オートドレンなし
オートドレンなし
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
排気機構リリーフタイプ
内容量1個注文コード32302847品番AW40-03BG-7-2-A
参考基準価格(税別)¥12,290販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなしボディサイズ40排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする