曜日別特売
AW40-03BG-6W-A AW Series(AW40-03B) SMC 32303066

AW Series(AW40-03B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
設定圧力(MPa)0.05~0.7
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
オートドレンなし
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
排気機構
内容量1個注文コード32303066品番AW40-03BG-6W-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,070
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40取付ブラケット付取付方式ブラケット付ブラケット(B) ブラケット付取付け方法ブラケット付ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.7設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする