SMC
AW Series(AW40-03B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
0.05~0.85
0.05~0.7
圧力計
(-) 圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
排気機構
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
全93種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32303084
品番
AW40-03B-8R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,450
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
40
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ブラケット
(B) ブラケット付
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.7
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
CADデータダウンロード