SMC
AW Series(AW40-03B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
0.05~0.85
0.05~0.7
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
全93種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32303258
品番
AW40-03BDG-7-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,360
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32303258
AW40-03BDG-7-40-A
20079800
AW40-03BDG-7-40-D
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)