SMC
AW Series(AW40-03B)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.05~0.85
0.05~0.7
圧力計
圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
全93種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32303635
品番
AW40-03BD-B-X465A
参考基準価格(税別)
¥24,010
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ