曜日別特売
AW40-03DE1H-B AW Series(AW40-03D) SMC 32304247

AW Series(AW40-03D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
(-) 圧力計なし
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(-) リリーフタイプ
内容量1個注文コード32304247品番AW40-03DE1H-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,710
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40取付(H) セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)機能逆流機能なし取付け方法セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする