管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)0.05~0.85設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-) 左→右取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類(-) Rc機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法取付オプションなしドレン排出口ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(8) レベルゲージ付金属ケース圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し