管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)0.05~0.85設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-) 左→右取付(H) セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し