曜日別特売
AW40-04H-R AW Series(AW40-04H) SMC 32307747

AW Series(AW40-04H)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32307747品番AW40-04H-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,550
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(R) 右→左取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用)接続口径(04) 1/2ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする