管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)0.05~0.7設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.7流れ方向(-) 左→右取付方式セットナット付(パネルマウント用)取付(H) セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(2) 金属ケース圧力計(-) 圧力計なし