曜日別特売
AW40-04HM-A-X406 AW Series(AW40-04H) SMC 32307808

AW Series(AW40-04H)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32307808品番AW40-04HM-A-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
管接続口径(04) 1/2設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4流れ方向(-) 左→右取付方式セットナット付(パネルマウント用)仕様0.4 MPa設定取付(H) セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする