管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)0.02~0.2設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付排気方式(N) ノンリリーフタイプ取付け方法ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)ケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)