SMC
AW Series(AW40-06B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
注文コード
32308404
品番
AW40-06BCG-7-40-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,460
この商品は
管接続口径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32308404
AW40-06BCG-7-40-B
72572581
AW40-06BCG-7-40-D
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)