曜日別特売
AW40K-03BE-B AW Series(AW40K-03) SMC 32317154

AW Series(AW40K-03)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量1個注文コード32317154品番AW40K-03BE-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,290
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向(-)左→右取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc機能(K) 逆流機能付排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする