管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPT排気方式(N) ノンリリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.7オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし設定圧力(MPa)0.05~0.7取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fケース(-) ポリカーボネートケース