曜日別特売
AW40-N04DH-6Z AW Series(AW40-N04D) SMC 32330217

AW Series(AW40-N04D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32330217品番AW40-N04DH-6Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
ねじの種類(N) NPT排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40接続口径(04) 1/2取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用)圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする