SMC
AW Series(AW40-N04G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32331337
品番
AW40-N04GH-RZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,050
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.7
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
流れ方向
(R) 右→左
取付
(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード