曜日別特売
AW40-N04G-Z-B-X406 AW Series(AW40-N04G) SMC 32331355

AW Series(AW40-N04G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32331355品番AW40-N04G-Z-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,050
管接続口径(04) 1/2設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4流れ方向(-)左→右仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPT機能(-) 逆流機能なしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする