曜日別特売
AW60-F10-1-B AW Series(AW60-F10) SMC 32338206

AW Series(AW60-F10)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード32338206品番AW60-F10-1-B
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(10) 1設定圧力(MPa)0.02~0.2設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右ケース(-) ポリカーボネートケース取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ60ねじの種類(F) G機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなし圧力計(-) 圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする