SMC
AW Series(AW60-F10)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32338294
品番
AW60-F10-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,750
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-) 左→右
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
接続口径
(10) 1
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
CADデータダウンロード