曜日別特売
AW60-F10DE-N AW Series(AW60-F10D) SMC 32339195

AW Series(AW60-F10D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32339195品番AW60-F10DE-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-) 左→右取付方式(-) 取付オプションなし接続口径(10) 1ボディサイズ60ねじの種類(F) G圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)ケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする