曜日別特売
AW60-F10DG-1R AW Series(AW60-F10D) SMC 32339204

AW Series(AW60-F10D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32339204品番AW60-F10DG-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,400
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(R) 右→左取付方式(-) 取付オプションなし接続口径(10) 1ボディサイズ60ねじの種類(F) G圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32339204AW60-F10DG-1R52784087AW60-F10DG-1R-BAW60-F10DG-1R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52784087フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする