SMC
AW Series(AW60-F10D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32339283
品番
AW60-F10DG-6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,950
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(-) 取付オプションなし
接続口径
(10) 1
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
圧力スイッチ仕様
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード