※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 チューブ内径(Φmm)25 ロッド先端ねじ(-) めねじ 注文コード32367974 品番C55B25-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品はストローク・チューブ内径・ロッド先端ねじ287種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)6 作動方式複動 ロッド先端ねじ(-) めねじ ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする