※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
注文コード
32370984
品番
C55C40-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,830
この商品は
ストローク・チューブ内径・ロッド先端ねじ
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード