※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 Series(C85E)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
注文コード
32372393
品番
C85E16-15
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ストローク調整範囲
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード