※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85E)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 チューブ内径(Φmm)12 注文コード32372628 品番C85E12-40
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径など192種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)40 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする