※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85N10)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)18 作動方式(S) 単動・押出し 注文コード32378596 品番C85N10-18S
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はストローク・作動方式・ロッドなど48種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)18 作動方式(S) 単動・押出し 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする