※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85N16)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 作動方式(S) 単動・押出し 注文コード32379953 品番C85N16-30S
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はストローク・作動方式・ロッドなど114種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式(S) 単動・押出し 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする