※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85N20)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)38 作動方式複動 注文コード32380942 品番C85N20-38
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はストローク・ストローク調整範囲・作動方式など228種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)38 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする