※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 Series(C85Y16)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
25
20
15
10
12
40
50
45
30
27
100
80
125
160
作動方式
複動
(S) 単動・押出し
複動
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32386147
品番
C85Y16-25
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
25
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード