※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C95 Series(C95SB200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)260 注文コード32388292 品番C95SB200-260
参考基準価格(税別)¥107,030 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はストローク41種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)200 ストローク(mm)260 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする