※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C95 Series(C95SDL32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)80 注文コード32414208 品番C95SDL32-80
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880
この商品はストローク24種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)80 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする