SMC
C96 Series(C96KDB100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
225
150
200
250
300
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32424708
品番
C96KDB100-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,700
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
225
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード