C96KDB100-350 C96 Series(C96KDB100) SMC 32424744

C96 Series(C96KDB100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード32424744品番C96KDB100-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,300
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)350作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする