※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SB125)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
320
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン(片側)
注文コード
32428935
品番
C96SB125-320K
参考基準価格(税別)
¥54,560
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ジャバラ
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
125
作動方式
複動
ストローク(mm)
320
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン(片側)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード