※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96SDB32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
32
注文コード
32441246
品番
C96SDB32-10C
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・チューブ内径
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード