C96SDB32-135C C96 Series(C96SDB32) SMC 32441526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)135シリンダ内径(Φmm)32注文コード32441526品番C96SDB32-135C
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)135作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする