C96SDF125-160-A54L C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDF125) SMC 32456332

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDF125)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54注文コード32456332品番C96SDF125-160-A54L
参考基準価格(税別)¥54,010販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ストローク(mm)160リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする