曜日別特売
C96SDF80-100-XC18 C96 Series(C96SDF80) SMC 32457337

C96 Series(C96SDF80)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード32457337品番C96SDF80-100-XC18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする