SMC
C96 Series(C96SDF80)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
M9B
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
32457477
品番
C96SDF80-400W-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,050
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(W) 両ロッド
CADデータダウンロード