SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C96 Series(C96SDG50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
135
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
32457705
品番
C96SDG50-135-XC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,750
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
135
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード