SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C96 Series(C96SDT100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ロッド
(W) 両ロッド
注文コード
32459263
品番
C96SDT100-50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,850
この商品は
ストローク・ロッド
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド
(W) 両ロッド
CADデータダウンロード