C96ST63-30C C96 Series(C96ST63) SMC 32465168 C96ST63-30C C96 Series(C96ST63) SMC 32465168

C96 Series(C96ST63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32465168 品番 C96ST63-30C
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)30 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする