C96ST80-25C C96 Series(C96ST80) SMC 32465353 C96ST80-25C C96 Series(C96ST80) SMC 32465353

C96 Series(C96ST80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32465353 品番 C96ST80-25C
参考基準価格(税別)¥24,150 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 ストローク(mm)25 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする