C96ST80-175CW C96 Series(C96ST80) SMC 32465457 C96ST80-175CW C96 Series(C96ST80) SMC 32465457

C96 Series(C96ST80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32465457 品番 C96ST80-175CW
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 ストローク(mm)175 ロッド(W) 両ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする