SMC
CA Series(CA2B50)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
610
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
32477576
品番
CA2B50-610Z
参考基準価格(税別)
¥31,570
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
610
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード