ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32486045 品番GDX-M(ミニ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。

センサー探知範囲
約25m2
距離/最大直進約6m
角度/左右約90度、上下約20度
付属品
設置用三脚
ゴム足×3(粘着シール付)
構成
高出力スピーカー
回転式スイッチ
LEDパイロットランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120.6×100×139(本体のみ)
130.5×142×217.5(三脚取付時)
質量(kg)約0.38 使用電池単2形乾電池×4本(非付属) 電池寿命(通常使用で約)1200(1回10秒とし1日10回作動した場合120日) 用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 トラスコ品番354-5580 材質本体/ABS樹脂、三脚/POM樹脂 パステルグリーン 出力音声/約18〜23KHz(約100dB) センサー赤外線(熱感知式) 動作回数(回)約1200(1回10秒とし1日10回作動した場合120日) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ

商品説明動画

ガーデンバリア
この動画は、25人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32486036
2022-02-04
用途:
猫除け
不動産業

以前は、ごみ庫に猫が侵入するのを防ぐために使用していました。前回、植込みの隅や長方形のプランター内に糞をされていたので、1台と猫除けマットを置いた所、糞をされなくなりました。今回は、隣の駐車場から、フェンスと猫除けマット敷を超えて、当方の駐車場内に猫が侵入するのを見かけたので、本品2台を購入して、猫の侵入防止対策とします。

対象商品:
32486036
2020-08-05
用途:
家庭菜園の猫除け
卸売・小売業

今まで使用していたものより効果がありました。
猫が慣れるまでは大丈夫だと思いますが、
慣れてしまったら、今度はどうしようと考えて
しまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
32486036
2020-10-04
用途:
猫除けに、使用しました。
その他業種

9月27日に設置しました後は、現在まで猫の糞はありません。

対象商品:
32486036
2020-04-21
用途:
ミニですが効いてます
製造業

ガレージに猫が出入りしている気配があり購入してみました、反応も良く設置後は出入りの気配は無くなった様に思います。

対象商品:
32486045
2019-06-30
用途:
庭、ガレージの猫よけ
医療・福祉・介護関連業

ガレージに糞をされる為設置しました。設置後は来なくなりましたが、最近違う場所にされるようになり、今回追加発注しました。効果はしっかりとあると思います。電池の持ちは4〜5ヶ月でした。

1人が参考にしています
対象商品:
32486045
2018-07-07
用途:
猫の糞・尿に大変困っていました。
その他業種

動物愛護センターより試用期間を頂き試用した結果が良好でしたので、自宅・実家用に3個注文今のところ、「猫」撃退できて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32486036
2017-08-03
用途:
敷地内の猫の糞害対策
社会医療法人川島会川島病院 様

設置以降猫が寄り付かなくなりました。周波数を変化させているのが期待できます。

対象商品:
32486045
2020-03-28
用途:
本当に猫が来ない
製造業

工場奥の資材置場に昼休みなどに猫が来ていたのが、本当に来なくなりました、別の場所にも追加購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする