CA2C50-50Z-W CA Series(CA2C50) SMC 32490973

 

CA2C50-50Z-W CA Series(CA2C50) SMC 32490973
CA2C50-50Z-W CA Series(CA2C50) SMC 32490973

CA Series(CA2C50)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc注文コード32490973品番CA2C50-50Z-W
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする